SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3, I-Line-feste | CE6HFY

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3, I-Line-feste

På lager
Vare: CE6HFY Modell: LJA36250U31X

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeLJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LJA36250U31X støpt kappebryter designet for beskyttelse mot overbelastning og kortslutningsforhold
    • Leveres med MicroLogic utløserenhet som gir lang tid, kort tid og øyeblikkelig beskyttelse utover forhåndsbestemt turnivå
    • Unik MicroLogic 3.3-prosessor med ekte RMS-føling og termisk bildebehandling for måling og overvåking av den avlede kraften til påført spenning for å forhindre skade
    • Unik I-Line-montering med tilkoblinger for last som gir enkel og rask installasjon
    • Har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra henholdsvis 600 kcmil til 2 AWG og 500 kcmil til 2 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact støpt kapslingsbryter, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X40089 051 NOK
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400110 412 NOK
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3-fase | CE6HGA LJA36600U33X600118 439 NOK
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600143 821 NOK
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X40074 057 NOK
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400113 478 NOK
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3, I-Line-feste
89 051 NOK / enhet