SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB

SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line Circuit Breaker, 600A, 600VAC, 3P

På lager
Vare: CE6HGB Modell: LJA36600U44X

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

143 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps600
RammetypeLJA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LJA36600U44X molded case circuit breaker designed for protection of electric circuits from short-circuit and overload conditions
    • Har termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som sikrer tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Comes equipped with line & load side lugs capable of accommodating wires (copper / aluminium) of sizes ranging between 500 kcmil & 3 AWG
    • Leverer avbruddsklassifiseringer på 100kA ved 240VAC, 65kA ved 480VAC og 25kA ved 600VAC
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact støpt kapslingsbryter, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X40089 051 NOK
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L effektbryter, MicroLogic 3.3, I-Line-feste | CE6HFY LJA36250U31X25089 051 NOK
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line effektbryter, 3 poler, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400110 412 NOK
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line effektbryter, 600A, 600VAC, 3-fase | CE6HGA LJA36600U33X600118 439 NOK
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X40074 057 NOK
RFQ
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400113 478 NOK
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line effektbryter, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line Circuit Breaker, 600A, 600VAC, 3P
143 821 NOK / enhet