SQUARE D LGA36600U44X støpt kapslingsbryter, elektronisk utløsning (LSIG), 600VAC | CE6HEW

SQUARE D LGA36600U44X strømbryter med støpt hus, elektronisk utløsning (LSIG), 600VAC

På lager
Vare: CE6HEW Modell: LGA36600U44X

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps600
RammetypeLGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LGA36600U44X LGA-seriens strømbryter designet for å beskytte elektriske systemer mot skader forårsaket av feilstrømmer
    • Micrologic 6.3A elektronisk tur som gir øyeblikkelig, langvarig, kortvarig og jordfeilfunksjonalitet for strømbegrensende beskyttelse
    • Har en forhånds programvarealgoritme for å kontrollere strømforsyningen og raskt avbryte ekstreme strømspenninger
    • Integrert I-line stil plug-in-anlegg, med samleskinneforbindelser, egnet for distribusjonsapplikasjoner for omvendt mating
    • Oppfyller CSA, CCC, IEC, CE, UL, NMX og NEMA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LGA36400U31X Kretsbryter med støpt hus, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A | CE6HET LGA36400U31X40058 208 NOK
SQUARE D LGA36400U44X Kretsbryter, ABC-fasetilkobling, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X40089 051 NOK
SQUARE D LGA36600U33X Strømbryter for støpt hus, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X60082 716 NOK
SQUARE D LGA36400CU31X Strømbryter for støpt hus, 400A, ABC-fase, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X40068 041 NOK
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEI LGA36400CU33X40068 041 NOK
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X40082 716 NOK
SQUARE D LGA36400U33X Strømbryter for støpt kasse, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-58 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LGA36600U44X strømbryter med støpt hus, elektronisk utløsning (LSIG), 600VAC
110 412 NOK / enhet