SQUARE D LGA36400U33X Strømbryter for støpt kasse, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC

SQUARE D LGA36400U33X støpt boks strømbryter, MicroLogic 3.3S Trip, 400A

På lager
Vare: CE6JWC Modell: LGA36400U33X

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.622
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)80.52
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LGA36400U33X effektbryter designet for beskyttelse mot kortslutning og overbelastningsforhold
    • Micrologic 3.3S elektronisk utløserenhet som leverer langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner for å reagere mot kraftige strømstøt samtidig og samtidig unngå å snuble ved milde overbelastninger
    • Linje- og lastesideklemmer for sikker tilkobling i begrenset lastesenterplass
    • Leverer avbrutt rangering på 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC og 18kA @ 600VAC
    • UL-listet, IEC-godkjent og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LGA36400U31X Kretsbryter med støpt hus, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A | CE6HET LGA36400U31X40060 209 NOK
RFQ
SQUARE D LGA36400U44X Kretsbryter, ABC-fasetilkobling, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X40089 172 NOK
RFQ
SQUARE D LGA36600U33X Strømbryter for støpt hus, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X60083 096 NOK
RFQ
SQUARE D LGA36600U44X støpt kapslingsbryter, elektronisk utløsning (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600109 397 NOK
RFQ
SQUARE D LGA36400CU31X Strømbryter for støpt hus, 400A, ABC-fase, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEI LGA36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LGA36400U33X støpt boks strømbryter, MicroLogic 3.3S Trip, 400A
60 209 NOK / enhet