SQUARE D LGA36400U31X Kretsbryter med støpt hus, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A | CE6HET

SQUARE D LGA36400U31X støpt kapselbryter, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A

På lager
Vare: CE6HET Modell: LGA36400U31X

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5905
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)80.52
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LGA36400U31X effektbryter designet for å gi beskyttelse mot kortslutninger og overbelastningsforhold i distribusjonssystemer
    • Unik MicroLogic 3.3-prosessor med ekte RMS-sensing og termisk bildebehandling for å måle og overvåke den spredte kraften til påført spenning
    • Unik I-line plug-in monteringsmulighet muliggjør enkel installasjon og vedlikehold i omvendte matesystemer
    • Integrert med klemmer på lastsiden for plassering av 500 kcmil - 3/0 AWG kcmil aluminium eller kobber ledninger
    • Oppfyller UL-oppførte, CE-klassifiserte og CSA-merkede krav

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LGA36400U44X Kretsbryter, ABC-fasetilkobling, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X40089 051 NOK
SQUARE D LGA36600U33X Strømbryter for støpt hus, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X60082 716 NOK
SQUARE D LGA36600U44X støpt kapslingsbryter, elektronisk utløsning (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600110 412 NOK
SQUARE D LGA36400CU31X Strømbryter for støpt hus, 400A, ABC-fase, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X40068 041 NOK
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEI LGA36400CU33X40068 041 NOK
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X40082 716 NOK
SQUARE D LGA36400U33X Strømbryter for støpt kasse, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-58 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LGA36400U31X støpt kapselbryter, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A
58 208 NOK / enhet