SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEI

SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S

På lager
Vare: CE6HEY Modell: LGA36400CU33X

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps400
RammetypeLGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)27.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LGA36400CU33X effektbryter designet for å forhindre overbelastning og kortslutningsforhold
    • Har elektronisk utløserenhet med strømsensorer og mikrologisk prosessor som gir øyeblikkelig og tidsforsinket kretsbeskyttelse utover det forhåndsbestemte utløsningsnivået
    • Unik MicroLogic 3.3S-prosessor med ekte RMS-føling og termisk bildebehandling for måling og overvåking av den avlede kraften til påført spenning for å forhindre skade
    • Har unik I-Line-montering med snap-in-terminaldesign som gjør det enkelt å bytte mellom samleskinne og knastalternativer
    • UL-oppført og CSA / IEC-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D LGA36400U31X Kretsbryter med støpt hus, MicroLogic 3.3-prosessor, 400A | CE6HET LGA36400U31X40058 208 NOK
SQUARE D LGA36400U44X Kretsbryter, ABC-fasetilkobling, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X40089 051 NOK
SQUARE D LGA36600U33X Strømbryter for støpt hus, 600A, ABC Phase, LSI Trip | CE6HEV LGA36600U33X60082 716 NOK
SQUARE D LGA36600U44X støpt kapslingsbryter, elektronisk utløsning (LSIG), 600VAC | CE6HEW LGA36600U44X600110 412 NOK
SQUARE D LGA36400CU31X Strømbryter for støpt hus, 400A, ABC-fase, 18kAIC @ 600V | CE6HEX LGA36400CU31X40068 041 NOK
SQUARE D LGA36400CU44X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X40082 716 NOK
SQUARE D LGA36400U33X Strømbryter for støpt kasse, MicroLogic 3.3S Trip, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-58 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L effektbryter, I-Line, MicroLogic 3.3S
68 041 NOK / enhet