SQUARE D LAL36250-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 250A, 3P, Shunt Trip | CE6HDY

SQUARE D LAL36250-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 250A, 3P, Shunt Trip

Vare: CE6HDY Modell: LAL36250-1021

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeLAL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5465
Skipets høyde (cm)21.44
Skipets lengde (cm)43.51
Skipets bredde (cm)28.27
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D LAL36250-1021 støpt kappebryter designet for å forhindre kortslutning og overbelastningsforhold i tavler og sentralbord
    • Ikke-utskiftbar, termisk-magnetisk utløserenhet gir både øyeblikkelige og tidsforsinkede turfunksjoner, egnet for applikasjoner med omvendt mating
    • Har belastnings- og linje-side ører som er i stand til å romme kobber- og aluminiumtråder i størrelsene henholdsvis 600 kcmil - 1 AWG og 250 kcmil - 1 AWG
    • UL-listet, IEC-klassifisert og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømbryter TypeAntall polerFaseSpenningPris
SQUARE D LAL26250 Strømbryter 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250standard21-50 687 NOK
SQUARE D LAL26350 Strømbryter 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350standard21-61 786 NOK
SQUARE D LAL26400 Effektbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400standard21-55 085 NOK
SQUARE D LAL26300 Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300standard21-54 306 NOK
SQUARE D LAL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150standard33-60 907 NOK
SQUARE D LAL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200standard33-42 496 NOK
SQUARE D LAL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225standard33-42 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL36250-1021 Molded Case Circuit Breaker, 600V, 250A, 3P, Shunt Trip