Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TWECO 11501268 Tip Heavy Duty Series 15t 1/16 tommer - pakke med 25 | AC3MKN 2URK8

TWECO 11501268 Tip Heavy Duty Series 15h 1/16 tommer - pakke med 25

På lager
Vare: AC3MKN Modell: 11501268Kryssref: 2URK8
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
1 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sveisekontakt
Strømområde0-600
tilkobling stilgjenget
MaterialeKobber
Størrelse5/16 "-24
StilTweco
Tips Inside Dia. (I.)0.073
typenHeavy Duty
Ledningsstørrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenLedningsstørrelsePris
TWECO 11101140 Kontaktspissserie 11 0.023 tommer - pakke med 25 | AC3MJJ 2URD1 11101140M6 x 1standard0.023 "376NOK
TWECO 11101141 Kontakt tip Series 11 0.030 tommer - pakke med 25 | AC3MJK 2URD2 11101141M6 x 1standard0.03 "337NOK
TWECO 11101142 Kontakt tip Series 11 0.035 tommer - pakke med 25 | AC3MJL 2URD3 11101142M6 x 1standard0.035 "365NOK
TWECO 11101144 Kontakt tip Series 11 0.045 tommer - pakke med 25 | AC3MJM 2URD4 11101144M6 x 1standard0.045 "327NOK
TWECO 11101244 Tip Heavy Duty Series 11 0.045 tommer - pakke med 25 | AC3MJN 2URD5 11101244M6 x 1Heavy Duty0.045 "409NOK
TWECO 11101341 Spiss konisk serie 11 0.030 tommer - pakke med 25 | AC3MJP 2URD6 11101341M6 x 1Konisk0.03 "464NOK
TWECO 11101342 Tip Tapered Series 11 0.035 tommer - pakke med 25 | AC3MJQ 2URD7 11101342M6 x 1Konisk0.035 "404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 11501268 Tip Heavy Duty Series 15h 1/16 tommer - pakke med 25
1 199 NOK / enhet