SQUARE D LAL26400 Effektbryter 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8

SQUARE D LAL26400 Strømbryter 400a 2p 600vac Lug

På lager
Vare: AF9GZC Modell: LAL26400Kryssreferanse: 2GMD8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps400
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde5.8 "
Rammestørrelse400A / LA
Høyde11 "
Turinnstilling for høyforsterker4000A
Turinnstilling for lavforsterker2000A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Ledningsstørrelse1 AWG (Al)
MonteringFrittstående
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.696
Skipets høyde (cm)22.91
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)29.69
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømbryter TypeAntall polerFaseSpenningPris
SQUARE D LAL26250 Strømbryter 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250standard21-50 687 NOK
SQUARE D LAL26350 Strømbryter 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350standard21-61 786 NOK
SQUARE D LAL26300 Strømbryter 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300standard21-54 306 NOK
SQUARE D LAL36150 Strømbryter 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150standard33-60 907 NOK
SQUARE D LAL36200 Strømbryter 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200standard33-42 496 NOK
SQUARE D LAL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225standard33-42 496 NOK
SQUARE D LAL3640032M Strømbryter 400a 3p 600vac Lug | AG7CXH 5B919 LAL3640032M400Motorkretsbeskytter33-61 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D LAL26400 Strømbryter 400a 2p 600vac Lug
55 085 NOK / enhet