SQUARE D H226AWK Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 600 Amps AC | AH2PEX 2JYK5

SQUARE D H226AWK Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 600 Amp AC

På lager
Vare: AH2PEX Modell: H226AWKKryssreferanse: 2JYK5

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

152 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC600
Kontakt skjema2PST
Dybde10.1 "
DutyHeavy
Høyde46.2 "
HP75 HK @ 240VAC, 200 HP @ 240VAC, 50 HP @ 250VDC
IP RatingIkke rangert
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype3R, 12
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning240 VAC/DC
Bredde26.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)130.81
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Smeltbart
    • Sikringssett (klasse R): Produsent Nr. HRK4060
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall ledningerBreddeDybdeHøydeHPPris
SQUARE D DT223 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PDT 100 Amps AC | AH2NXR 2JWC3 DT22311002PDT211.1 "6.8 "38 "15 HK @ 240 VAC34 181 NOK
SQUARE D DT223RB Sikkerhetsbryter 240VAC / DC 2PDT 100 ampere AC | AH2NXT 2JWC5 DT223RB3R1002PDT28.1 "6.6 "38 "15 HK @ 240 VAC36 332 NOK
SQUARE D H221NEI Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 30 Amps AC | AH2PCF 2JYA5 H221NEI1302PST38.9 "6"17.3 "3 HK @ 240 VAC7 828 NOK
SQUARE D H225 Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDL 2JYF6 H22514002PST227.6 "13.1 "50.2 "50 HK @ 250 VDC30 305 NOK
SQUARE D H225AWK Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDM 2JYF7 H225AWK3R, 124002PST226.2 "10.1 "46.2 "50 HK @ 250 VDC67 508 NOK
SQUARE D H225DS Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDN 2JYF8 H225DS4, 4X, 54002PST222 "11 "32 "50 HK @ 250 VDC225 499 NOK
SQUARE D H225R Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDR 2JYG2 H225R3R4002PST222 "11 "32 "50 HK @ 250 VDC43 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D H226AWK Sikkerhetsbryter 240VAC/DC 2PST 600 Amp AC
152 052 NOK / enhet