SQUARE D FA34020-1021 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 20A, 480VAC | CE6JDQ

SQUARE D FA34020-1021 strømbryter, I-Line, plugg inn, 20A, 480VAC

Vare: CE6JDQ Modell: FA34020-1021
14 972 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeFA
Antall poler3
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA34020-1021 F rammestøpt kapselbryter som brukes til å beskytte mot overstrømsbelastninger eller kortslutninger
    • 3 pole, 3 phase (ABC) design for superior performance against sudden current surges
    • Features thermal-magnetic trip for both instantaneous and long-time current limiting protection with interrupting capacity of 18kA at 480VAC
    • Utstyrt med I-Line plug-in-montering for enkel installasjon og reparasjon
    • Plass til aluminiums- og kobbertråder i størrelser fra 14 til 4 AWG
    • Square D FA34020-1021 - nå erstattet av Square D BDA36020 og LV426843
    • UL-oppført og CE-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA34020-1021 strømbryter, I-Line, plugg inn, 20A, 480VAC
14 972 NOK / enhet