Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D FA26025AB Strømbryter, 25A, termisk magnetisk utløsning | CE6JCF

SQUARE D FA26025AB strømbryter for støpt hus, 25A, termisk magnetisk tur

På lager
Vare: CE6JCF Modell: FA26025AB
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
8 802 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps25
RammetypeFA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.926
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA26025AB effektbryter egnet for industrielle kontrollpaneler og elektrisk distribusjonsutstyr for å beskytte maskineri og kretser mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Langtids- og øyeblikkelig utkoblingsfunksjoner for øyeblikkelig respons mot alvorlige strømstøt samtidig som man unngår å snuble ved mild overbelastning
    • Lastesidesko støtter kobbertråder (14 - 4 AWG) og aluminiumstråder (12 - 4 AWG)
    • Unik plug-in i I-Line-stil monteres komfortabelt i alle typer paneltavler og sentralbord for rask installasjon og reparasjon
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA26025AB strømbryter for støpt hus, 25A, termisk magnetisk tur
8 802 NOK / enhet