Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV-M 1/2 A kuleventil, 2 1/2 til 4 tommers tilbakestrømningssikring, 1/2 tommers størrelse | CC2KDU 0792524

WATTS LFFBV-M 1/2 A kuleventil, 2 1/2 til 4 tommers tilbakestrømningssikring, 1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: CC2KDU Modell: LFFBV-M 1/2 AKryss Ref: 0792524
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Innløpsstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2685

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 1/2 til 4 tommers tilbakestrømningssikring, 1/2 tommers størrelse

Produktvarianter

ProduktModellmontertKulematerialeKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakmoment~~POS=TRUNCPris
WATTS LFFBV-TH 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2NeiMessingTeehåndtak1 / 2 "350 grader F1 / 2 "60 "- lbs.721NOK
WATTS LFFBV 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4NeiMessingHåndtak1 1 / 4 "350 grader F1-1 / 4 "250 tommer2 774 NOK
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2NeiMessingTeehåndtak1 / 2 "350 grader F1 / 2 "60 tommer812NOK
WATTS LFFBV 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2NeiMessingHåndtak1 1 / 2 "350 grader F1-1 / 2 "320 tommer3 551 NOK
WATTS LFFBV-TH 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1NeiMessingHåndtak1"350 grader F1"200 tommer1 823 NOK
WATTS LFFBV 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CC2KDQ 0792511 LFFBV 2NeiMessingHåndtak2"350 grader F2"500 tommer6 206 NOK
WATTS LFFBV-M 3/4 WATTS LFFBV-M 3/4 | CC2KDV 0792525 LFFBV-M 3/4-------1 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV-M 1/2 A kuleventil, 2 1/2 til 4 tommers tilbakestrømningssikring, 1/2 tommers størrelse
978NOK / enhet