Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBV 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXP 0792509

WATTS LFFBV 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: CB3JXP Modell: LFFBV 1 1/4Kryss Ref: 0792509
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
2 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Cv110 gpm
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.350 grader F
Mfr. SerieLFFBV
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
moment~~POS=TRUNC250 tommer
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8528

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 1/4 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellmontertKulematerialeKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakmoment~~POS=TRUNCPris
WATTS LFFBV-TH 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2NeiMessingTeehåndtak1 / 2 "350 grader F1 / 2 "60 "- lbs.721NOK
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2NeiMessingTeehåndtak1 / 2 "350 grader F1 / 2 "60 tommer812NOK
WATTS LFFBV 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2NeiMessingHåndtak1 1 / 2 "350 grader F1-1 / 2 "320 tommer3 551 NOK
WATTS LFFBV-TH 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1NeiMessingHåndtak1"350 grader F1"200 tommer1 823 NOK
WATTS LFFBV 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | CC2KDQ 0792511 LFFBV 2NeiMessingHåndtak2"350 grader F2"500 tommer6 206 NOK
WATTS LFFBV-M 1/2 A kuleventil, 2 1/2 til 4 tommers tilbakestrømningssikring, 1/2 tommers størrelse | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 A---1 / 2 "---978NOK
WATTS LFFBV-M 3/4 WATTS LFFBV-M 3/4 | CC2KDV 0792525 LFFBV-M 3/4-------1 220 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBV 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 600 psi
2 774 NOK / enhet