SQUARE D FA24030BC Molded Case Circuit Breaker, 30A, 2P, 18kAIC at 480V | CE6JBC

SQUARE D FA24030BC strømbryter, 30A, 2P, 18kAIC ved 480V

Vare: CE6JBC Modell: FA24030BC
8 693 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeFA
Antall poler2
Spenning480
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D FA24030BC effektbryter egnet for installasjon i elektriske kontrollpaneler og sentraler for beskyttelse mot strømoverbelastning og kortslutning
    • Har termisk magnetisk utløser for å gi både langvarige og øyeblikkelige utløsningsfunksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt på en gang, samtidig som du unngår å snuble på mild overbelastning
    • Ideell for B & C-fasekretskonfigurasjon og støtter 14 - 4 AWG kobber og 12 - 4 AWG aluminiumledninger
    • I-Line stil plug-in design for å sikre enkel installasjon og laster sidelapper for problemfri ledning
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
SQUARE D FA14040B Strømbryter, 40 A, termisk magnetisk utløsning | CE6GVB FA14040B4012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA14050A strømbryter, 50 A, termisk magnetisk tur | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Strømbryter, 50 A, 1 pol, I-Line-feste | CE6GVD FA14050C5012772 395 NOK
RFQ
SQUARE D FA22030AB Strømbryter, 30 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVE FA22030AB3022405 958 NOK
RFQ
SQUARE D FA22070BC Strømbryter, 70 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVF FA22070BC7022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22090AC Strømbryter i formstøpt hus, 90 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVG FA22090AC9022406 076 NOK
RFQ
SQUARE D FA22100AB Strømbryter, 100 A, 240 V, termisk magnetisk | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D FA24030BC strømbryter, 30A, 2P, 18kAIC ved 480V
8 693 NOK / enhet