Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EDB24080 Bolt på effektbryter 80a 2p 18ka 277v | AG6QBW 3TW32

SQUARE D EDB24080 Bolt På effektbryter 80a 2p 18ka 277v

På lager
Vare: AG6QBW Modell: EDB24080Kryssreferanse: 3TW32

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
12 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps80
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering125 VDC
Dybde4.05 "
Rammestørrelse125A / EDB
Lengde5.66 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Antall poler2
TerminalforbindelseJuli
Bredde1.96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)24.61
Skipets bredde (cm)16
HS kode8536200040

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerSpenningBreddeStrømbryter TypeDC-spenningsvurderingPris
SQUARE D EDB14015EPD Strømbryter Bolt På Edb 1pol 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015EPD14AWG277 VAC151-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert17 908 NOK
SQUARE D EDB14020EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020EPD14AWG277 VAC201-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert18 254 NOK
SQUARE D EDB14040EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040EPD14AWG277 VAC401-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert19 564 NOK
SQUARE D EDB14040SA Strømbryter Bolt På Edb 1pol 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14AWG277 VAC401-1.96 "ShuntturIkke rangert15 803 NOK
SQUARE D EDB14050EPD effektbryterbolt på Edb 1pol 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050EPD14AWG277 VAC501-0.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert17 796 NOK
SQUARE D EDB14070 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014AWG277 VAC701-0.98 "standardIkke rangert5 224 NOK
SQUARE D EDB14070SA Strømbryter Bolt På Edb 1pol 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14AWG277 VAC701-1.96 "ShuntturIkke rangert19 515 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EDB24080 Bolt På effektbryter 80a 2p 18ka 277v
12 786 NOK / enhet