Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D CC156.0 Termisk enhet 73.7 - 104a | AF6PKV 1H646

SQUARE D CC156.0 Termisk enhet 73.7 - 104a

På lager
Vare: AF6PKV Modell: CC156.0Kryssreferanse: 1H646
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermisk enhet
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Åpen og stor kabinett80.2
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Standardkapsling73.70
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / Åpen og stor kabinett104
FL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / Standardkapsling93.9
Forsterker med full belastning73.7 til 104
Sensing metodeSmeltende legering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8538904000

Produktvarianter

ProduktModellFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 3 / StandardkapslingFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / Åpen og stor kabinettFL Amp @ 3-Ph / Størrelse 4 / StandardkapslingForsterker med full belastningPris
SQUARE D CC103.0 Termisk enhet 61.3 - 77.0a | AF6PKP 1H641 CC103.065.161.307766.261.3 til 77.0686NOK
SQUARE D CC112.0 Termisk enhet 63.5 - 79.0a | AF6PKQ 1H642 CC112.067.763.507972.463.5 til 79.0699NOK
SQUARE D CC121.0 Termisk enhet 66.3 - 84.7a | AF6PKR 1H643 CC121.070.966.3084.778.166.3 til 84.7736NOK
SQUARE D CC132.0 Termisk enhet 69.0 - 91.1a | AF6PKT 1H644 CC132.073.969.0091.180.769.0 til 91.1735NOK
SQUARE D CC143.0 Termisk enhet 70.9 - 98.1a | AF6PKU 1H645 CC143.076.570.9098.186.570.9 til 98.1714NOK
SQUARE D CC167.0 Termisk enhet 76.5 - 113a | AF6PKW 1H647 CC167.083.176.5011310076.5 til 113729NOK
SQUARE D CC180.0 Termisk enhet 78.4 - 123a | AF6PKX 1H648 CC180.08678.4012311278.4 til 123725NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D CC156.0 Termisk enhet 73.7 - 104a
686NOK / enhet