Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA36040 Circuit Breaker, 40A, 3 Pole, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Thermal Magnetic | CE6HWN FH36040

SQUARE D BGA36040 effektbryter, 40A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

På lager
Vare: CE6HWN Modell: BGA36040Kryssref: FH36040

Få tak i det Mai 20, mandag
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
20 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeBGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA36040 effektbryter designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot overbelastning og kortslutning.
    • Ikke-utskiftbar, termisk magnetisk tur for å levere både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Oppfyller UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA36040 effektbryter, 40A, 3-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk
20 644 NOK / enhet