Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC

SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

På lager
Vare: CE6GRE Modell: BGA260402Kryssref.: FH26040AC
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
11 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps40
RammetypeBGA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)11.91
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA260402 kretsbryter designet for å beskytte tilkoblet apparat mot overbelastning og kortslutning
    • Ikke-utskiftbar, fast termisk-magnetisk tur gir både langtids- og øyeblikkelig utløsningsfunksjoner ideelle for reverseringsapplikasjoner
    • 2-polet enhet med 40 A standard strømstyrke og en maksimal avbruddskapasitet på 65 kAIC
    • Monteres enkelt på panelbord og sentralbord på grunn av sin unike I-Line-konstruksjon
    • Plass til aluminiums- og kobbertråder i størrelser fra 14 til 2 AWG

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK
SQUARE D BGA260601 effektbryter, 60A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk
11 339 NOK / enhet