SQUARE D BGA260601 effektbryter, 60A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRH FH26060AB

SQUARE D BGA260601 effektbryter, 60A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk

Vare: CE6GRH Modell: BGA260601Kryssref: FH26060AB

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeBGA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA260601 BGA-seriens strømbryter designet for å tilby beskyttelse ved å kutte av den elektriske kretsen under feilstrøm
    • Fast termisk-magnetisk utløsningsenhet med øyeblikkelig og langtidsforsinkelse strømbegrensende funksjonalitet ved forhåndsbestemte innstillinger
    • Unik I-Line-konstruksjon for enkel installasjon på tavler og sentralbord
    • Overholder UL, IEC og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA260601 effektbryter, 60A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk