SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRA FH26050BC

SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk

Vare: CE6GRA Modell: BGA260504Kryssref: FH26050BC

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps50
RammetypeBGA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BGA260504 PowerPact B effektbryter ideell for installasjon i distribusjonssystemer som gir hoved- og grenkretsbeskyttelse mot feiltilstander
    • Har en ikke-utskiftbar, termisk magnetisk tur for både øyeblikkelig og lang tinn strømbegrensende beskyttelse
    • 2-polet enhet med 50 A strømflyt og en brytekapasitet på 35 kAIC @ 480 VAC for maksimal beskyttelse
    • Leveres utstyrt med I-Line plug-in og DIN-skinnemontering for enkel installasjon og reparasjoner
    • Oppfyller UL, IEC og CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
SQUARE D BGA260502 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRB FH26050AC BGA26050250211 339 NOK
SQUARE D BGA260501 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRC FH26050AB BGA26050150217 882 NOK
SQUARE D BGA260404 effektbryter, 40A, 2 polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRD FH26040BC BGA26040440211 339 NOK
SQUARE D BGA260402 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRE FH26040AC BGA26040240211 339 NOK
SQUARE D BGA260401 effektbryter, 40A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRF FH26040AB BGA26040140211 339 NOK
SQUARE D BGA260302 effektbryter, 30A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRG FH26030AC BGA26030230211 339 NOK
SQUARE D BGA260601 effektbryter, 60A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, termisk magnetisk | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BGA260504 effektbryter, 50A, 2-polet, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, termisk magnetisk