SQUARE D BDA260301 PowerPact støpt kapslingsbryter, BDA, 30 A, 525 VAC | CE6GQM

SQUARE D BDA260301 PowerPact støpt kapselbryter, BDA, 30 A, 525 VAC

Vare: CE6GQM Modell: BDA260301
8 243 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps30
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDA260301 PowerPact, B-rammestøpt kappebryter designet for å beskytte elektriske systemer mot kortslutning eller overbelastning
    • Ideell for omvendt matede applikasjoner i distribusjonssystemer, og gir hoved- og grenbeskyttelse
    • Har ikke-utskiftbar, termomagnetisk tripp for både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • 2-polet, enfaset design i en kompakt enhet med 30 A strøm og bryteevne på 18 kA @ 480 VAC
    • EverLink-lugs med montering på DIN-skinne og I-Line-terminaler gir enkel installasjon og reparasjon
    • Designet for å imøtekomme ledninger i størrelser mellom 14 AWG og 2 AWG
    • Oppfyller UL, IEC og CE standarder

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125316 585 NOK
RFQ
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 108 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 950 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 959 NOK
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 959 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA260301 PowerPact støpt kapselbryter, BDA, 30 A, 525 VAC
8 243 NOK / enhet