Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D BDA260201 PowerPact B Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 Pole | CE6GQP

SQUARE D BDA260201 PowerPact B Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 Pole

På lager
Vare: CE6GQP Modell: BDA260201
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
8 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeBDA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32.31
Skipets bredde (cm)20.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D BDA34070Y Powerpact B-rammestøpt effektbryter for overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse
    • Termisk magnetisk trip for både øyeblikkelig og lang tinne strømbegrensende beskyttelse
    • 2-polet enfasebryter med strøm- og spenningsklassifiseringer på henholdsvis 20 A og 600 Y / 347 VAC
    • Leveres utstyrt med I-Line plug-in og EverLink-lastsideklemmer for rask installasjon
    • Plass til aluminiums- og kobbertråder i størrelser fra 14 til 2 AWG
    • Samsvarer med UL, CSA og IEC standarder

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingampsAntall polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbryter, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125319 009 NOK
SQUARE D BDA261002 effektbryter, 2-polet, 100A, veksler, fast tur, 1-fase | CE6GQB BDA261002-10029 904 NOK
SQUARE D BDA261001 Strømbryter, 2-polet, termisk-magnetisk utløsning | CE6GQC BDA261001-10029 904 NOK
SQUARE D BDA260802 Type BDA effektbryter, 1-fase, 80A, 2-polet, I-Line-feste | CE6GQD BDA260802-8029 097 NOK
SQUARE D BDA34015Y Type BDA effektbryter, 15 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQE BDA34015Y-1538 978 NOK
SQUARE D BDA34090Y Type BDA effektbryter, 90 A, 3-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQF BDA34090Y-90310 889 NOK
SQUARE D BDA34070Y Type BDA effektbryter, 70 A, 2-polet, termisk magnetisk utløsning | CE6GQG BDA34070Y-70310 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D BDA260201 PowerPact B Circuit Breaker, 20 A, 600 Y / 347 VAC, 2 Pole
8 488 NOK / enhet