Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9999SC22 Velgerbryter, på/av | AF9FFJ 2CC08

SQUARE D 9999SC22 Velgerbryter, På/Av

På lager
Vare: AF9FFJ Modell: 9999SC22Kryssreferanse: 2CC08
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
2 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPå / av-bryter
FARGESvart
NEMA-vurdering1
Startstørrelse00 til 4
typenS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk med en starter eller kontaktor for feltinstallasjon av kontrollenheter
    • Overholder NEMA 1, CSA og UL-sertifiseringer for å gi høy resistiv og induktiv kontroll
    • Direkte panelmontert bakside med skruklemmer for rask og enkel montering, uten behov for spesialverktøy

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
SQUARE D 9999SA3 Trykkknappkontrollsett | AF6PHQ 1H574 9999SA3Rød / SvartTrykknapp, Start / Stopp4 002 NOK
SQUARE D 9999SC2 Brytervelger | AF6PHR 1H575 9999SC2SvartHånd/Av/Autovalgbrytere2 057 NOK
SQUARE D 9999SC8 Brytervelger | AF6PHT 1H576 9999SC8SvartHånd/Av/Autovalgbrytere3 866 NOK
SQUARE D 9999SA10 Kit Trykknapp På/Av | AF9FFH 2CC02 9999SA10Rød / SvartPå / av trykknappsett2 062 NOK
SQUARE D 9999SA2 Trykknappsett | AF9GQT 2FM51 9999SA2Rød / SvartTrykknapp, Start / Stopp2 065 NOK
SQUARE D 8911DPB1 trykknappsett | AG6PWW 3KL81 8911DPB1Rød / SvartTrykknapp, Start / Stopp2 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9999SC22 Velgerbryter, På/Av
2 107 NOK / enhet