Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9007C52KC Heavy Duty grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AF9JYH 2UYN7

SQUARE D 9007C52KC Heavy Duty grensebryter toppaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AF9JYH Modell: 9007C52KCKryssref: 2UYN7
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
4 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
Aktuatorlengde4.12 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps10
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde1.79 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde3.14 "
IP Rating67
BevegelseEnhver retning
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke3 tommer
Driftstemp. Område0 grader til 185 grader F
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier600 AC / DC
Bredde1.55 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingAktuatorlengdeAktuatorplasseringBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRullebreddePris
SQUARE D 9007AW12 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWF 2EF40 9007 12AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-4 717 NOK
SQUARE D 9007AW14 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWG 2EF41 9007 14AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-5 674 NOK
SQUARE D 9007AW16 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWH 2EF42 9007 16AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-3 213 NOK
SQUARE D 9007AW36 Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF9FWK 2EF46 9007 36AWXNUMX650.5 "GodHorisontal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F0.13 "5 204 NOK
SQUARE D 9007AW46 Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF9FWM 2EF49 9007 46AWXNUMX650.5 "GodVertikal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F-5 456 NOK
SQUARE D 9007C52A2 Heavy Duty grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-SideCW / CCW, lav differensial1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F-3 634 NOK
SQUARE D 9007C52D Heavy Duty grensebryter toppaktuator 1no/1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "GodHorisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F0.125 "4 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9007C52KC Heavy Duty grensebryter toppaktuator 1no/1nc
4 109 NOK / enhet