SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7

SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 45-135a

På lager
Vare: AF9HWZ Modell: 8736SFO3V02H30SKryssreferanse: 2MMG7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingReversering
Forsterker AC135
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde7"
VedleggstypeÅpen
Høyde11.69 "
HP @ 3 fase - 208V40
HP @ 3 fase - 230V50
HP @ 3 fase - 240V50
HP @ 3 fase - 460V100
HP @ 3 fase - 480V100
HP @ 3 fase - 575V100
Hz50/60
NEMA Størrelse4
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker45 til 135A
StarttypeNEMA-stil
Bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)29.68
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 480VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseInnstilling for overbelastningsreléforsterkerBreddeHøydePris
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 til 9A7.13 "6.91 "12 893 NOK
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 til 90A12.72 "7.97 "52 094 NOK
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 til 18A5.3 "7"15 065 NOK
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 9-27a | AG7DAY 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 til 27A5.3 "7"17 483 NOK
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 til 45A6"8.5 "38 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 45-135a
118 690 NOK / enhet