SQUARE D 8736SEO2V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4

SQUARE D 8736SEO2V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 30-90a

På lager
Vare: AF9HWY Modell: 8736SEO2V02H30SKryssreferanse: 2MMG4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 094 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk motorstarter
HandlingReversering
Forsterker AC90
Hjelpekontaktskjema1Nei
Spole volt120 VAC
Dybde7"
VedleggstypeÅpen
Høyde7.97 "
HP @ 3 fase - 208V25
HP @ 3 fase - 230V30
HP @ 3 fase - 240V30
HP @ 3 fase - 460V50
HP @ 3 fase - 480V50
HP @ 3 fase - 575V50
Hz50/60
NEMA Størrelse3
Antall poler3
Innstilling for overbelastningsreléforsterker30 til 90A
StarttypeNEMA-stil
Bredde12.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.5185
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 480VForsterker ACDybdeHP @ 3 fase - 575VNEMA StørrelseInnstilling for overbelastningsreléforsterkerBreddeHøydePris
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 til 9A7.13 "6.91 "12 893 NOK
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 til 135A14.25 "11.69 "118 690 NOK
SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6 til 18A5.3 "7"15 065 NOK
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120vac 9-27a | AG7DAY 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 til 27A5.3 "7"17 483 NOK
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 til 45A6"8.5 "38 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8736SEO2V02H30S Magnetisk motorstarter Nema 120v 30-90a
52 094 NOK / enhet