Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8501RS44P14V20 Relé 14Pin 4PDT 10A 120VAC | AF9FUW 2DW50

SQUARE D 8501RS44P14V20 Relé 14Pin 4PDT 10A 120VAC

På lager
Vare: AF9FUW Modell: 8501RS44P14V20Kryssreferanse: 2DW50
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
1 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)10
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjema4PDT
KontaktmaterialeSølvkadmiumoksid
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 28VDC
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1/2
HP @ 240V3/4
MonteringSideflens
Pins14
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellPinsSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingHP @ 120VHP @ 240VPris
SQUARE D 8501KFR12V14 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10DPDTSølvkadmiumoksid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2623NOK
SQUARE D 8501KFR12V20 Relé 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10DPDTSølvkadmiumoksid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2623NOK
SQUARE D RUMF32F7 Relé 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTSølvkadmiumoksid10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2323NOK
SQUARE D 8501KUR13P14V20 Relé 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTSølvtinnoksid12A @ 240VAC / 28VDC1/31/2733NOK
SQUARE D RUMF32BD Relé 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 RUMF32BD1124 VDC10A3PDTSølvtinnoksid10A @ 277VAC / 30VDC1/31/2323NOK
SQUARE D 8501RS14P14V20 Relé 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTSølvkadmiumoksid5A @ 240VAC / 28VDC1/61/6921NOK
SQUARE D 8501RS42P14V14 Relé 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDTSølvtinnoksid10A @ 240VAC / 28VDC1/31/2961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8501RS44P14V20 Relé 14Pin 4PDT 10A 120VAC
1 215 NOK / enhet