Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDCLEAN 8945-FLEX-24 Spray Flex Wand, 24 Lengde, 90-grader | AB8VKP 29JA07

SPEEDCLEAN 8945-FLEX-24 Spray Flex Wand, 24" lengde, 90 grader

På lager
Vare: AB8VKP Modell: 8945-FLEX-24Kryssreferanse: 29JA07

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakveggen
Lengde24 "
MaterialeFlettet nylonrør med kobber
Maks. Strømme0.6 GPM
Maks. Flyt GPM0.6
Maks. Væsketemp.120 Degrees
Maks. Press150 psi
typen24 "fleksibel for tett tilgang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917390002
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lanselengde (tommer) (24)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDCLEAN 8945-FLEX-24 Spray Flex Wand, 24" lengde, 90 grader
2 704 NOK / enhet