Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S31KAS12ORJ Lockout Hengelås med nøkkel Oransje 3/16 tommer - pakke med 12 | AE9TNW 6MCZ2

MASTER LOCK S31KAS12ORJ Lockout hengelås med lik nøkkel oransje 3/16 tommer - pakke med 12

På lager
Vare: AE9TNW Modell: S31KAS12ORJKryssreferanse: 6MCZ2
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
3 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
Kroppsfargeoransje
Kroppshøyde1 13 / 16 "
Kroppslengde1 13 / 16 "
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppsbredde1.375 "
FARGEoransje
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme6-pinners sylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Antall pins6
Sjakkel Dia.3 / 16 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeRustfritt stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8301106000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeKroppslengdeKroppsbreddeFARGEPris
MASTER LOCK S31KAS3BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 3 / 16in. - Pakke med 3 | AE9TMY 6MCX1 S31KAS3BLK3 / 16 "Svart1.875 "Rustfritt stål5 / 8 "1.875 "1.375 "Svart930NOK
MASTER LOCK S31KAS3BLU Lockout Hanglock Keyed Alike Blue 3 / 16in. - Pakke med 3 | AE9TMZ 6MCX2 S31KAS3BLU3 / 16 "Blå1.875 "Rustfritt stål5 / 8 "1.875 "1.375 "Blå930NOK
MASTER LOCK S31KAS3GRN Lockout Padlock Keyed Alike Green 3 / 16in. - Pakke med 3 | AE9TNA 6MCX3 S31KAS3GRN3 / 16 "Grønn1.875 "Rustfritt stål5 / 8 "1.875 "1.375 "Grønn930NOK
MASTER LOCK S31KAS3ORJ Lockout Hanglock Keyed Alike Orange 3 / 16in. - Pakke med 3 | AE9TNB 6MCX4 S31KAS3ORJ3 / 16 "oransje1.875 "Rustfritt stål5 / 8 "1.875 "1.375 "oransje930NOK
MASTER LOCK S31KAS3RED Lockout Hanglock Keyed Alike Red 3/16 inch - Pakke med 3 | AE9TND 6MCX6 S31KAS3RED3 / 16 "Rød1.875 "Rustfritt stål5 / 8 "1.875 "1.375 "Rød930NOK
MASTER LOCK S31KAS3YLW Lockout Hanglock Keyed Alike Yellow 3 / 16in. - Pakke med 3 | AE9TNF 6MCX8 S31KAS3YLW3 / 16 "Gul1.875 "Rustfritt stål5 / 8 "1.875 "1.375 "Gul930NOK
MASTER LOCK S31KAS6BLK Lockout Hanglock Keyed Alike Black 3/16 inch - Pack Of 6 | AE9TNH 6MCY0 S31KAS6BLK3 / 16 "Svart1.875 "Rustfritt stål5 / 8 "1.875 "1.375 "Svart1 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S31KAS12ORJ Lockout hengelås med lik nøkkel oransje 3/16 tommer - pakke med 12
3 275 NOK / enhet