Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TT731878G O-Ring | CU4CAU 45P098

SPEEDAIRE TT731878G O-ring

På lager
Vare: CU4CAU Modell: TT731878GKryssreferanse: 45P098

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SPEEDAIRE PN21AA034G O-ring | AH2KYA 29JM35 PN21AA034GO-ring151NOK
SPEEDAIRE PN21AA062G O-Ring PK2 | AH2KYC 29JM63 PN21AA062GO-ring298NOK
SPEEDAIRE PN21AA098G O-Ring | AH2KYE 29JM91 PN21AA098GO-ring15NOK
SPEEDAIRE PN21AA152G O-Ring PK3 | AH2KYJ 29JN19 PN21AA152GO-ring327NOK
SPEEDAIRE PN21AA161G O-Ring PK2 | AH2KYK 29JN24 PN21AA161GO-ring298NOK
SPEEDAIRE PN21AA163G O-Ring | AH2KYM 29JN26 PN21AA163GO-ring156NOK
SPEEDAIRE PN21AA603G O-ring | AH2KZL 29JT04 PN21AA603GO-ring121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TT731878G O-ring
49NOK / enhet