Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEN6 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6.44 tommer | AE7MCN

SPEEDAIRE 5ZEN6 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6.44 tommer

På lager
Vare: AE7MCN Modell: 5ZEN6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde6.44 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse5/16 "-24 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft3 lb.
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEN4 luftsylinder 1 tommers slaglengde 4.44 tommer | AE7MCL 5ZEN44.440 "1"504NOK
SPEEDAIRE 5ZEN5 luftsylinder 2 tommers slaglengde 5.44 tommer | AE7MCM 5ZEN55.44 "2"512NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN6 luftsylinder 3 tommers slaglengde 6.44 tommer
570NOK / enhet