Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEJ9 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 1 tommers slag | AE7MBJ

SPEEDAIRE 5ZEJ9 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 1 tommers slag

På lager
Vare: AE7MBJ Modell: 5ZEJ9
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.25 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde4.41 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft7.5 lb.
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEA0 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 5 tommers slag | AE7LYF 5ZEA09.75 "5"1 017 NOK
SPEEDAIRE 5ZEK0 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 2 tommers slag | AE7MBK 5ZEK05.410 "2"748NOK
SPEEDAIRE 5ZEK1 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag | AE7MBL 5ZEK16.41 "3"825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ9 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 1 tommers slag
654NOK / enhet