COLDER PRODUCTS COMPANY NS4-serien stengte koblingsorganer


filtre
Kroppsdia .: 1.05 " , Kroppsmateriale: Polypropylen / ABS , Farge: Grå , Maks. Press: 120 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F , Tube Utvendig Dia.: 3 / 8 "
StilModellTilkoblingstypeLengdeRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
NS4D17004
Barbed2.34 "1 / 4 "353NOK
A
NS4D17006
Barbed2.34 "3 / 8 "353NOK
A
NS4D17002
Barbed2.09 "1 / 8 "339NOK
B
NS4D10004
MNPT2.31 "-338NOK
C
NS4D13006
PTF2.45 "1 / 4 "394NOK

NS4-serien stengte koblingsorganer

De kaldere NS4-seriens koblingskropper er laget av polypropylen for å tåle temperaturer mellom 32 og 160 grader Fahrenheit og trykk opp til 120 psi (8.3 bar). De har glassfylt polypropylen med TPV over mold / ABS med TPE soft-touch over mold konstruksjon for motstand mot vann, syrer og baser. De er utstyrt med EPDM O-ringer for utmerkede ozon- og kjemiske motstandsegenskaper. Disse koblingslegemene sikrer minimale lekkasjer og luftinneslutninger i prosesslinjen og minimerer tap på grunn av utilsiktede frakoblinger. De tilbyr en spillhastighet på mindre enn 0.1 ml. Velg fra et bredt utvalg av disse NS4-seriens koblingskropper, tilgjengelig i MNPT, PTF og mothakeforbindelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?