Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D17006 Inline Coupler, Polypropylne / ABS, Avstengning | AC4AYD 2YDP6

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 Inline Coupler, Polypropylne / ABS, Avstengning

På lager
Vare: AC4AYD Modell: NS4D17006Kryssreferanse: 2YDP6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.1.05 "
Body MaterialPolypropylen / ABS
FARGEGrå
TilkoblingstypeBarbed
Lengde2.34 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område32 grader til 160 grader F
Rør Innvendig Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CPC NS4D17006 inline kobling forhindrer tap av produkt med lekkasjefri design
    • Konstruert av polypropylen med en EPDM O-ring, som gir overlegen kjemisk motstand
    • Universallegemer parrer seg med innsatser for å lage en montering som fungerer med flere applikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRør Innvendig Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D10004 Inline Coupler Polypropylen/abs Avstengning | AC4AXZ 2YDP2 NS4D10004MNPT2.31 "-375NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D13006 Inline Coupler Polypropylen/abs Avstengning | AC4AYA 2YDP3 NS4D13006PTF2.45 "1 / 4 "443NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D17002 Inline Coupler Polypropylen/abs Avstengning | AC4AYB 2YDP4 NS4D17002Barbed2.09 "1 / 8 "376NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS4D17004 Inline Coupler Polypropylne/abs Avstengning | AC4AYC 2YDP5 NS4D17004Barbed2.34 "1 / 4 "391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS4D17006 Inline Coupler, Polypropylne / ABS, Avstengning
391NOK / enhet