Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5ZEK1 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag | AE7MBL

SPEEDAIRE 5ZEK1 Luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag

På lager
Vare: AE7MBL Modell: 5ZEK1
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
825NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.25 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterNese
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde6.41 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.7 / 16 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse7/16 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft7.5 lb.
Stroke3"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5ZEA0 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 5 tommers slag | AE7LYF 5ZEA09.75 "5"1 017 NOK
SPEEDAIRE 5ZEJ9 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 1 tommers slag | AE7MBJ 5ZEJ94.41 "1"654NOK
SPEEDAIRE 5ZEK0 luftsylinder 1-1/4 tommers boring 2 tommers slag | AE7MBK 5ZEK05.410 "2"748NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK1 Luftsylinder 1-1/4 tommers boring 3 tommers slag
825NOK / enhet