Flat Shipping

Επίπεδη αποστολή στις 299 SEK + TVA

SPEEDAIRE 5VNV1 luftsylinder 12 tommers slaglengde 25.375 tommer | AE6WVQ

SPEEDAIRE 5VNV1 luftsylinder 12 tommers slaglengde 25.375 tommer

Varenummer: AE6WVQ Modell: 5VNV1
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flatfrakt til SEK299 + TVA 299 SEK flatfrakt gjelder for bestillinger med en samlet vekt på under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

7 950 kr / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Materialanodisert aluminium
Bore Dia.4"
PutetypeHode og hette
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press150 psi
MonterBasic
Nese montert tråd13
Total lengde25.375 "
Stempelmaterialeanodisert aluminium
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Pivot Hole Dia.0.5 "
Portstørrelse1 / 2 "
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.875 "
Stangtrådstørrelse1 "-14
Enkeltskuespill/dobbeltskuespillDobbelt fungerende
Stroke11 "
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
Rørmaterialeanodisert aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6465
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VNA0 Luftcylinder dobbeltvirkende 15.375 tommers lengde | AE6WNC 5VNA015.375 "1"7 580 kr
SPEEDAIRE 5VNA1 Luftsylinder 2 tommers slag 15.875 tommers lengde | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "6 256 kr
SPEEDAIRE 5VNA6 Luftsylinder 5 tommers slag 18.375 tommers lengde | AE6WNJ 5VNA618.375 "4"7 580 kr
SPEEDAIRE 5VNA8 Luftsylinder 7 tommers slag 20.375 tommers lengde | AE6WNL 5VNA820.375 "6"8 105 kr
SPEEDAIRE 5VNA9 Luftcylinder 8 tommers slag 21.375 tommers lengde | AE6WNM 5VNA921.375 "7"8 105 kr
SPEEDAIRE 5VNC0 luftcylinder 9 tommers slag 22.375 tommers lengde | AE6WNN 5VNC022.375 "8"8 105 kr
SPEEDAIRE 5VNC1 Luftsylinder 10 tommers slag 23.375 tommers lengde | AE6WNP 5VNC123.38 "9"8 366 kr

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VNV1 luftsylinder 12 tommers slaglengde 25.375 tommer
7 950 kr / enhet