Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VKW2 stanggaffel med stift 1-1/16 tommer aluminium | AE6VXD

SPEEDAIRE 5VKW2 stanggaffel med stift 1-1/16 tommers aluminium

På lager
Vare: AE6VXD Modell: 5VKW2
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindermonteringsutstyr
Bore Dia.1-1 / 16 "
passer1-1 / 16 "
MaterialeAluminum
MonterRod Clevis
Total lengde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0333
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412909025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerPris
SPEEDAIRE 5VKW4 Stang Clevis With Pin 1-1 / 8 inch Aluminium | AE6VXF 5VKW41-1 / 8 "1.125 "75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VKW2 stanggaffel med stift 1-1/16 tommers aluminium
69NOK / enhet