Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5PEK3 luftsylinder 8.0309 tommers lengde Stanless Steel | AE6AYV

SPEEDAIRE 5PEK3 luftsylinder 8.0309 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6AYV Modell: 5PEK3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste1,227 lb.
Maks. Press250 psi
MonterFrontflens
Total lengde8.03 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke2"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.45
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5PEK8 luftsylinder 10.5309 tommers lengde Stanless Steel | AE6AYW 5PEK810.53 "4.5 "12 735 NOK
SPEEDAIRE 5PEL0 luftsylinder 11.5309 tommers lengde Stanless Steel | AE6AYX 5PEL011.53 "5.5 "13 781 NOK
SPEEDAIRE 5PER5 luftsylinder 29.031 tommers lengde Stanless Steel | AE6AYY 5PER529.031 "23 "17 494 NOK
SPEEDAIRE 5PER6 luftsylinder 29.531 tommers lengde Stanless Steel | AE6AYZ 5PER629.531 "23.5 "17 494 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5PEK3 luftsylinder 8.0309 tommers lengde Stanless Steel
12 735 NOK / enhet