Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 31XG57 Air Belt Sander 1/8 - 1/2 inch Width x 24 inch Length | AG2PJA

SPEEDAIRE 31XG57 luftbåndsliper 1/8 - 1/2 tommers bredde x 24 tommers lengde

På lager
Vare: AG2PJA Modell: 31XG57
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
4 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSele til luftbelte
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.2
Belte Størrelse1/8 til 1/2 "B x 24" L
CFM @ full belastning16.8
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.5
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde15.75 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalSpak med sikkerhetslås
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.773
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)42.01
Skipets bredde (cm)13.11
HS kode8467191000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31XG57 luftbåndsliper 1/8 - 1/2 tommers bredde x 24 tommers lengde
4 454 NOK / enhet