Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E617 Koblingshus (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LMN

SPEEDAIRE 30E617 Koblingshus (f)npt 1/4 Aluminium

På lager
Vare: AC4LMN Modell: 30E617

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishAnodisert
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeGlobal stil Hi-Flow
MaterialeAluminum
Maks. Strømme50 cfm
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Område-40 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 30E612 Koblingshus (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) PT1 / 4 "313NOK
SPEEDAIRE 30E613 Koblingshus (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(M) PT3 / 8 "313NOK
SPEEDAIRE 30E618 Koblingshus (f) npt 3/8 Aluminium | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) PT3 / 8 "313NOK
SPEEDAIRE 30E619 Koblingshusslangestang 1/4 aluminium | AC4LMQ 30E6191 / 4 "1 / 4 "Slangestang-156NOK
SPEEDAIRE 30E620 Koblingshusslange Barb 3/8 Aluminium | AC4LMR 30E6203 / 8 "3 / 8 "Slangestang-308NOK
SPEEDAIRE 30E623 Koblingshus (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) PT1 / 2 "313NOK
SPEEDAIRE 30E624 Koblingshus (m)npt 1/4 Aluminium | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(M) PT1 / 2 "299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E617 Koblingshus (f)npt 1/4 Aluminium
313NOK / enhet