SPEEDAIRE Hurtigkoblingsslangekoblinger, Global Style High Flow Aluminium


filtre
Fullfør: Anodisert , Utvekslingstype: Global stil Hi-Flow , Materiale: Aluminum , Maks. Strømme: 50 cfm , Maks. Press: 250 psi , segl: NBR , Temp. Område: -40 grader til 150 grader F
StilModellBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingRørstørrelsePris (eks. mva)
A
30E617
-1 / 4 "(F) PT1 / 4 "313NOK
A
30E623
-1 / 4 "(F) PT1 / 2 "313NOK
B
30E612
-1 / 4 "(M) PT1 / 4 "313NOK
A
30E618
-3 / 8 "(F) PT3 / 8 "313NOK
B
30E613
-1 / 4 "(M) PT3 / 8 "313NOK
B
30E624
-1 / 4 "(M) PT1 / 2 "299NOK
C
30E619
1 / 4 "1 / 4 "Slangestang-156NOK
D
30E629
1 / 4 "1 / 4 "Trykk på slangen Barb-283NOK
D
30E630
3 / 8 "1 / 4 "Trykk på slangen Barb-314NOK
C
30E620
3 / 8 "3 / 8 "Slangestang-308NOK

Hurtigkoblingsslangekoblinger, Global Style High Flow Aluminium

SPEEDAIRE hurtigkoblingsslangekoblinger er hunnkoplinger, designet for å akseptere koblingsplugger for å koble verktøy til luft-, vann- og væskeledninger. Disse aluminiumskonstruerte koblingene gir en lekkasjesikker drift, større verktøyeffektivitet, redusert trykkfall og høye trykknivåer. De er lette og motstår korrosjon. Trykk for å koble til design sikrer enkel installasjon. Velg fra et bredt spekter av global stil med høy lavt aluminium hurtigkoblingshus, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers mothakestørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?