Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille Høyttaler 4 Tommer | AC6UKG 36H467

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille Høyttaler 4 tommer

På lager
Vare: AC6UKG Modell: SPG86TKryssreferanse: 36H467
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler m / transformator
KabinettfargeHvit
Frequency Response90Hz ~ 20kHz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt15
Total høyde3 1 / 5 "
Total lengde10.75 "
Samlet bredde10.75 "
Følsomhet91 +/- 3 dB
Transformatorinnstillinger5W, 2.5W, 1W, 0.5W & 0.25W
typenTak
Watt (RMS)10
Woofer-sammensetningBehandlet papir
Woofer Dia. (I.)8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.14
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenPris
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET høyttaler innendørs/utendørs 9-1/2 tommer | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Innendørs / utendørs1 039 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Høyttaler Hvit 9-1/2 tommer | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Innendørs / utendørs1 033 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Grille Speaker 6 Tommer | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Tak432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille Høyttaler 4 tommer
459NOK / enhet