Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Høyttaler Hvit 9-1/2 tommer | AC6UKD 36H462

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Høyttaler Hvit 9-1/2 tommer

På lager
Vare: AC6UKD Modell: SP4AWETWKryssreferanse: 36H462
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
1 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler m / transformator
KabinettfargeHvit
Frequency Response75Hz-20kHz
Maks. Effekt40
Total høyde9.5 "
Total lengde6.5 "
Samlet bredde6"
Følsomhet84 dB
Transformatorinnstillinger20W, 15W, 10W og 5W
Tweeter Dia. (I.)3/4
typenInnendørs / utendørs
Watt (RMS)25
Vekt5.5 kg
Woofer-sammensetningGlimmer / polypropylen
Woofer Dia. (I.)4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.15
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tweeter-sammensetning (silke)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenPris
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET høyttaler innendørs/utendørs 9-1/2 tommer | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Innendørs / utendørs1 039 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T Grille Høyttaler 4 Tommer | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Tak459NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T Grille Speaker 6 Tommer | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Tak432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Høyttaler Hvit 9-1/2 tommer
1 033 NOK / enhet