Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 30w | AC2HXF 2KJW5

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 30w

På lager
Vare: AC2HXF Modell: SPC30RTKryssreferanse: 2KJW5
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
1 430 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPA værbestandig høyttaler
KabinettfargeHvit
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response250Hz til 16,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt30
Total høyde8"
Total lengde10.25 "
Samlet bredde11 "
Strømkraner @ 75V30W/15W/10W/5W/3W/1W
Følsomhet120 dB
Transformatorinnstillinger70 / 25V
Watt (RMS)20
Vekt5.75 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømkraner @ 25V (30W/15W/10W/5W/3W/1W)

Produktvarianter

ProduktModellVedleggsmaterialeMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Værbestandig 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Aluminum258"8"8"Rund3 kg577NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Værbestandig Maks Watt 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAluminum255"8"8"rektangel2.5 kg590NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TAluminum508"11 "8"-4.4 kg1 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 30w
1 430 NOK / enhet