Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T horn værbestandig 11 x 8 tommer 15w 70/25v

På lager
Vare: AC2HXE Modell: SPC15TKryssreferanse: 2KJW4
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
1 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPA værbestandig høyttaler
Kabinettfargegrå
VedleggsmaterialeAluminum
Frequency Response250Hz til 15,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt50
Total høyde8"
Total lengde11 "
Samlet bredde8"
Strømkraner @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
Følsomhet120 dB
Transformatorinnstillinger70 / 25V
Watt (RMS)30
Vekt4.4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømkraner @ 25V (15W/10W/3.7W)

Produktvarianter

ProduktModellVedleggsmaterialeMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Værbestandig 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Aluminum258"8"8"Rund3 kg577NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Værbestandig Maks Watt 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAluminum255"8"8"rektangel2.5 kg590NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS plast308"10.25 "11 "-5.75 kg1 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T horn værbestandig 11 x 8 tommer 15w 70/25v
1 576 NOK / enhet