Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Værbestandig Maks Watt 25 | AC2HXD 2KJW3

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Værbestandig Maks Watt 25

På lager
Vare: AC2HXD Modell: SPC15RKryssreferanse: 2KJW3
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPA værbestandig høyttaler
Kabinettfargegrå
VedleggsmaterialeAluminum
Frequency Response200Hz til 15kHz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt25
Total høyde5"
Total lengde8"
Samlet bredde8"
Følsomhet110 dB
typenrektangel
Watt (RMS)15
Vekt2.5 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)16
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVedleggsmaterialeMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddetypenVektPris
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Værbestandig 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Aluminum258"8"8"Rund3 kg577NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TAluminum508"11 "8"-4.4 kg1 576 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn Værbestandig 11 x 8 Tommer 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS plast308"10.25 "11 "-5.75 kg1 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Værbestandig Maks Watt 25
590NOK / enhet