Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC BD023-080-0082 Skivefjærstål innvendig diameter 0.323 tommer Pk 10 | AF7WFQ 22RG68

SPEC BD023-080-0082 Skivefjærstål innvendig diameter 0.323 tommer Pk 10

På lager
Vare: AF7WFQ Modell: BD023-080-0082Kryssreferanse: 22RG68

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)1503N
Avbøyning @ Last0.56mm
Finishfosfat
Last @ avbøyning (kg)803N
MaterialeKarbonstål
Maks. Utenfor Dia.0.906 "
Min. Inne i Dia.0.323 "
Total høyde1.55mm
Tykkelse0.8 mm
typenMetrisk skivefjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModelltypenAvbøyning @ LastFinishLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris
SPEC BD008-030 Skivefjærstål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Metrisk skivefjær0.19mmfosfat133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm281NOK
SPEC BD008-030-0032 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Metrisk skivefjær0.19mmfosfat116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm283NOK
SPEC BD008-040 Skivefjærstål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Metrisk skivefjær0.15mmfosfat235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm361NOK
SPEC BD008-040-0032 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Metrisk skivefjær0.15mmfosfat207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm273NOK
SPEC BD006-030 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Metrisk skivefjær0.11mmfosfat133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm273NOK
SPEC BD008-020 Skivefjærstål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Metrisk skivefjær0.19mmfosfat44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm341NOK
SPEC BD008-020-0032 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Metrisk skivefjær0.15mmfosfat29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC BD023-080-0082 Skivefjærstål innvendig diameter 0.323 tommer Pk 10
448NOK / enhet