Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCW-0750-S Albue, 45 grader, SDR-11, 3/4 tommers slip, CPVC | AE6NUJ 5UEJ6 / RCW-0750-S GR

SPEARS VALVES RCW-0750-S Albue, 45 grader, SDR-11, 3/4 tommers slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NUJ Modell: RCW-0750-SKryssreferanse: 5UEJ6 / RCW-0750-S GR

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCW-0500-S Albue, 45 grader, SDR-11, 1/2 tommers slip, CPVC | AE6NUH 5UEJ5 / RCW-0500-S GR RCW-0500-SAlbue, 45 grader1 / 2 "17NOK
SPEARS VENTILER RCW-1000-S Albue, 45 Deg., SDR-11, 1 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUK 5UEJ7 / RCW-1000-S GR RCW-1000-SAlbue, 45 grader1"53NOK
SPEARS VENTILER RCW-1250-S Albue, 90 grader, SDR-11, 2 tommers slip, 400 PSI | AE6NUL 5UEJ8 / RCW-1250-S GR RCW-1250-SAlbue, 90 grader1.25 "107NOK
SPEARS VENTILER RCW-1500-S Albue, 45 grader, SDR-11, 1-1/2 tommers slip, CPVC | AE6NUM 5UEJ9 / RCW-1500-S GR RCW-1500-SAlbue, 45 grader1.5 "137NOK
SPEARS VENTILER RCW-2000-S Albue, 45 Deg., SDR-11, 2 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUN 5UEK0 / RCW-2000-S GR RCW-2000-SAlbue, 45 grader2"256NOK
SPEARS VENTILER RCE-0500-S Albue, 45 Deg., SDR-11, 1/2 tomme Slip, CPVC | AE6NUP 5UEK1 / RCE-0500-S GR RCE-0500-SAlbue, 45 grader1 / 2 "12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCW-0750-S Albue, 45 grader, SDR-11, 3/4 tommers slip, CPVC
28NOK / enhet