Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 3639-015C Standard kuleventil, stikkontakt/FPT, FKM, 1-1/2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AF6ZKX Modell: 3639-015CKryssref: 20RK69
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
3 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x FPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse11 / 2 "
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeFKM
SetematerialeFKM
StammaterialePVC
Stammen TypePoly
Temp. Område32 grader til 190 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseForsegl materialePris
SPEARS VENTILER 3639-005C Standard kuleventil, socket/FPT, FKM, 1/2 størrelse, CPVC | AF6ZKT 20RK65 3639-005CStikkontakt x Stikkontakt1 / 2 "EPDM1 548 NOK
SPEARS VENTILER 3639-007C Standard kuleventil, socket/FPT, FKM, 3/4 størrelse, CPVC | AF6ZKU 20RK66 3639-007CStikkontakt x FPT3 / 4 "FKM1 950 NOK
SPEARS VENTILER 3639-010C Standard kuleventil, socket/FPT, FKM, 1 størrelse, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CStikkontakt x FPT1"FKM2 316 NOK
SPEARS VENTILER 3639-020C Standard kuleventil, socket/FPT, FKM, 2 størrelse, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CStikkontakt x FPT2"FKM5 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 3639-015C Standard kuleventil, stikkontakt/FPT, FKM, 1-1/2 størrelse, CPVC
3 263 NOK / enhet